Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL Gewindereparatur Satz M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELICOIL41851080000
Hersteller:
     Helicoil
Herst.-Nr.:
     41851080000/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Sätze metrisch für die Instandsetzung oder Gewindepanzerung

Anwendung
Zur Gewindepanzerung in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, zur Instandsetzung beschädigter und abgenutzter Gewinde und zur Ausschussrückgewinnung.

Ausführung
• Reparatursatz für die jeweilige Gewindegröße 20 x M4/M5/M6 oder 10 x M8/M10/M12, jeweils in 1 x D/1,5 x D/2,0 x D sowie HSS Spiralbohrer, HSS Gewindebohrer, Eindrehwerkzeug und Zapfenbrecher aus hochfestem Stahl

Ausführung
• korrosions- und wärmebeständig, verschleißfrei, Ausschussrückgewinnung, gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung
• breites Sortiment deckt ein breites Bearbeitungsspektrum ab
• hochwertiger und langlebiger Einsatz mit anwenderfreundlichem Handling

Hinweis
M12 Lieferung ohne Zapfenbrecher, M16 Lieferung ohne Zapfenbrecher und Kernlochbohrer
Weitere Informationen:
Passend für Schraubengewinde:
M8
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewinde-Reparatursatz, Gewindereparatursatz, din 8140 böllhoff, din 8140, Gewindereparatur-Werkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindefitting, Gewindefittings, Gewindereparatur Werkzeuge, HELICOIL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
680
34
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,66353*
€ 2,28353*
34
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,66589*
€ 2,34618*
3 Tage
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 55,73*
€ 72,56*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 2,28353*
€ 2,7174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16353*
€ 2,5746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05353*
€ 2,4437
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66353*
€ 1,9796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 34 Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück ( entspricht € 77,64002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.