|  |
 |
| Artikel-Nr.: 245-HELICOIL41861000001 Herst.-Nr.: 41861000001/10 EAN/GTIN: 4039247601127 |
| |
|
|  |  |
 | Gewindereparatur Sortimentskasten M5 bis M12 für die Instandsetzung oder Gewindepanzerung
Anwendung Zur Gewindepanzerung in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, zur Instandsetzung beschädigter und abgenutzter Gewinde und zur Ausschussrückgewinnung.
Ausführung • 230 Teiliges Set bestehend aus 20x M5/M6, 10xM8/M10/M12 jeweils in 1xD/1,5xD/2,0xD sowie 5 x HSS Spiralbohrer, HSS Gewindebohrer, Eindrehwerkzeug und Zapfenbrecher aus hochfestem Stahl. Gewindeeinätze aus rhombisch profiliertem Edelstahldraht zu einer Wendel geformt
Ausführung • breites Sortiment deckt ein breites Bearbeitungsspektrum ab • hochwertiger und langlebiger Einsatz mit anwenderfreundlichem Handling • korrosions-und wärmebeständig, verschleißfrei, Ausschussrückgewinnung, gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung Weitere Informationen:  |  | Passend für Schraubengewinde: | M5-M12 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, gewindereparatursatz helicoil, gewindereparatur einsatz, Gewindereparatur-Werkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, BÖLLHOFF, Boellhoff, Gewindefitting, Gewindefittings, Gewindereparatur Werkzeuge, HELICOIL |
|  |  |
| |