| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HELIOS-PREISSER0003220 Herst.-Nr.: 0003220 EAN/GTIN: 4029713200015 |
| |
|
| | |
| Holzetui für Messschieber und Tiefenmessschieber
Anwendung Zum sicheren Aufbewahren der Messmittel
Hinweis weitere Größen auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Innenbreite: | 145 mm | Werkstoff: | Holz | Innenhöhe: | 20 mm | Innenlänge: | 315 mm | Innenlänge x Innenbreite x Innenhöhe: | 315 x 145 x 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messschieber, Tiefenmessschieber, Werkstatt-Messschieber, Schieblehren, Messmittel, Etui für Schublehren-Tiefenmessschieber, Schieblehre, Werkstatt Messschieber, HELIOS-PREISSER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,39* | € 16,31* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,14* | € 16,43* | | | | | | 20 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 13,29* | € 18,31* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,29* | € 18,72* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,40* | € 28,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|