Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREISSER Innennutmessschieber INOX 30-250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELIOS-PREISSER6060258504
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     6060258504
EAN/GTIN:
     4029713203528
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Innen-Nut-Messschieber

Anwendung
Zum Messen von Inneneinstichen.

Ausführung
• Skale und Nonius blendfrei mattverchromt
• Mess- und Führungsflächen gehärtet

Lieferung
im Karton
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
DIN:
0 - nicht zutreffend
Kalibriergruppe:
A
Innenmessansätze:
8.5 mm
Anzeige:
Nonius
Messflächendicke:
4 mm
Messbereich Länge min.:
30 mm
Messbereich Länge max.:
250 mm
Schnabellänge:
80 mm
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
30-250 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,52*
€ 292,37*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,23*
€ 292,41*
Frei Haus
ab € 310,89*
€ 362,58*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 331,97*
€ 406,51*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,51*
€ 483,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,35*
€ 455,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,36*
€ 427,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,97*
€ 395,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.