Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILMA Q.I.S. Wechselbacken glatt 100 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HILMA837711201
Hersteller:
     ROEMHELD
Herst.-Nr.:
     837711201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 100mm
Q.I.S.-Wechselbacke Zubehör für Grundbacken Art.-Nr.: 28849

Anwendung
Zum Spannen von Werkstücken deren Oberfläche nicht beschädigt werden soll.

Ausführung
• Wechselbacke in glatter Ausführung.
• Wechselbacke mit Niederzugprinzip.
• Ohne Stufe.

Hinweis
Weitere Wechselbacken auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Q.I.S Wechselbacke
Weitere Informationen:
Backenhöhe:
34 mm
Stufenlänge:
21 mm
Ausführung Backen:
Glatt
Backenbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Werkstückspannung, Hochdruck-Maschinenschraubstock, Zubehör, Einschraubbacke, Spannbacke, Spannbacken, ROEMHELD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.