Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILMA Q.I.S. Wechselbacken glatt 125 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HILMA837711301
Hersteller:
     ROEMHELD
Herst.-Nr.:
     837711301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 125mm
Q.I.S.-Wechselbacke Zubehör für Grundbacken Art.-Nr.: 28849

Anwendung
Zum Spannen von Werkstücken deren Oberfläche nicht beschädigt werden soll.

Ausführung
• Wechselbacke in glatter Ausführung.
• Wechselbacke mit Niederzugprinzip.
• Ohne Stufe.

Hinweis
Weitere Wechselbacken auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Q.I.S Wechselbacke
Weitere Informationen:
Backenhöhe:
45 mm
Stufenlänge:
26 mm
Ausführung Backen:
Glatt
Backenbreite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Werkstückspannung, Hochdruck-Maschinenschraubstock, Zubehör, Einschraubbacke, Spannbacke, Spannbacken, ROEMHELD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 168,83*
€ 205,97*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 164,74*
€ 205,98*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.