Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILMA Q.I.S. Wechselbacken glatt 160 x 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HILMA837711401
Hersteller:
     ROEMHELD
Herst.-Nr.:
     837711401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke
Maschinen-Schraubstöcke
Schraubstöcke, Maschinen-
Werkstückspannung
Q.I.S.-Wechselbacke Zubehör für Grundbacken Art.-Nr.: 28849

Anwendung
Zum Spannen von Werkstücken deren Oberfläche nicht beschädigt werden soll.

Ausführung
• Wechselbacke in glatter Ausführung.
• Wechselbacke mit Niederzugprinzip.
• Ohne Stufe.

Hinweis
Weitere Wechselbacken auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Q.I.S Wechselbacke
Weitere Informationen:
Backenhöhe:
54 mm
Stufenlänge:
31 mm
Ausführung Backen:
Glatt
Backenbreite:
160 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 189,03*
€ 228,63*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 184,83*
€ 228,65*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.