Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILMA Q.I.S. Wechselbacken mit Stufen 100 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HILMA837714201
Hersteller:
     ROEMHELD
Herst.-Nr.:
     837714201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke
Maschinen-Schraubstöcke
Schraubstöcke, Maschinen-
Werkstückspannung
Q.I.S.-Wechselbacke Zubehör für Grundbacken Art.-Nr.: 28849

Anwendung
Zum Spannen von Werkstücken ohne Unterlage.

Ausführung
• Wechselbacke mit Stufe.
• Wechselbacke mit Niederzugprinzip.
• Spannbacke glatt.

Hinweis
Weitere Wechselbacken auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Q.I.S Wechselbacke
Weitere Informationen:
Stufenhöhe:
10 mm
Backenhöhe:
34 mm
Stufenlänge:
25 mm
Backendicke:
21 mm
Ausführung Backen:
Mit Stufen
Stegbreite:
4 mm
Prismamitte:
29 mm
Absatz Länge:
29 mm
Höhe:
4 mm
Backenbreite:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.