Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILMA Q.I.S. Wechselbacken mit Stufen 125 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HILMA837714301
Hersteller:
     ROEMHELD
Herst.-Nr.:
     837714301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 125mm
Q.I.S.-Wechselbacke Zubehör für Grundbacken Art.-Nr.: 28849

Anwendung
Zum Spannen von Werkstücken ohne Unterlage.

Ausführung
• Wechselbacke mit Stufe.
• Wechselbacke mit Niederzugprinzip.
• Spannbacke glatt.

Hinweis
Weitere Wechselbacken auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Q.I.S Wechselbacke
Weitere Informationen:
Stufenhöhe:
13 mm
Backenhöhe:
45 mm
Stufenlänge:
30 mm
Backendicke:
26 mm
Ausführung Backen:
Mit Stufen
Stegbreite:
5 mm
Prismamitte:
39 mm
Absatz Länge:
39 mm
Höhe:
5 mm
Backenbreite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Werkstückspannung, Hochdruck-Maschinenschraubstock, Zubehör, Einschraubbacke, Spannbacke, Spannbacken, ROEMHELD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 196,12*
€ 239,42*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 193,68*
€ 239,43*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.