Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILMA Spannleisten mit Wechseleinsatz Gripp B100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HILMA9.3286.0201
Hersteller:
     ROEMHELD
Herst.-Nr.:
     9.3286.0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundspannbacken
Spannbacken
Werkstückspannung
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Spannleiste mit Grip-Wechseleinsatz Zubehör für Art.-Nr.: 28848 und 28862

Anwendung
Durch den Einsatz von Gripverzahnung, können die Haltekräfte zur sicheren Spannung von Werkstücken wesentlich erhöht werden. Vorzugsweise verwendet bei Maschinenschraubstock Nr. 28848 mit Spannkraftanzeige.

Lieferung
1 Stück Spannleiste mit Grip-Wechseleinsatz
Weitere Informationen:
Backenhöhe:
37 mm
Länge:
22 mm
Höhe 2:
34 mm
Backendicke:
34 mm
Breite:
78 mm
Absatz Länge:
6 mm
Höhe:
4 mm
Backenbreite:
100 mm
Absatz:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Einschraubbacke, Spannbacke, ROEMHELD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,91*
€ 461,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,68*
€ 456,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,50*
€ 417,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.