Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILMA Spannleisten mit Wechseleinsatz Gripp B125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HILMA9.3286.0301
Hersteller:
     ROEMHELD
Herst.-Nr.:
     9.3286.0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundspannbacken
Spannbacken
Werkstückspannung
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Spannleiste mit Grip-Wechseleinsatz Zubehör für Art.-Nr.: 28848 und 28862

Anwendung
Durch den Einsatz von Gripverzahnung, können die Haltekräfte zur sicheren Spannung von Werkstücken wesentlich erhöht werden. Vorzugsweise verwendet bei Maschinenschraubstock Nr. 28848 mit Spannkraftanzeige.

Lieferung
1 Stück Spannleiste mit Grip-Wechseleinsatz
Weitere Informationen:
Backenhöhe:
48 mm
Länge:
28 mm
Höhe 2:
45 mm
Backendicke:
40 mm
Breite:
98 mm
Absatz Länge:
6 mm
Höhe:
4 mm
Backenbreite:
125 mm
Absatz:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Einschraubbacke, Spannbacke, ROEMHELD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,94*
€ 508,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,45*
€ 503,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,96*
€ 468,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,37*
€ 426,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.