Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILMA Spannleisten mit Wechseleinsatz Gripp B160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HILMA9.3286.0401
Hersteller:
     ROEMHELD
Herst.-Nr.:
     9.3286.0401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundspannbacken
Spannbacken
Werkstückspannung
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Spannleiste mit Grip-Wechseleinsatz Zubehör für Art.-Nr.: 28848 und 28862

Anwendung
Durch den Einsatz von Gripverzahnung, können die Haltekräfte zur sicheren Spannung von Werkstücken wesentlich erhöht werden. Vorzugsweise verwendet bei Maschinenschraubstock Nr. 28848 mit Spannkraftanzeige.

Lieferung
1 Stück Spannleiste mit Grip-Wechseleinsatz
Weitere Informationen:
Backenhöhe:
57 mm
Länge:
34 mm
Höhe 2:
54 mm
Backendicke:
46 mm
Breite:
125 mm
Absatz Länge:
6 mm
Höhe:
6 mm
Backenbreite:
160 mm
Absatz:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Einschraubbacke, Spannbacke, ROEMHELD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,42*
€ 552,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,92*
€ 513,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,60*
€ 502,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,40*
€ 470,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.