Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILMA Q.I.S. Grundbacken mit Dauermagneten 125 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HILMA9.3771.0303
Hersteller:
     ROEMHELD
Herst.-Nr.:
     9.3771.0303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundbacken
grundbacken
Q.I.S-Niederzug-Grundbacken Zubehör für Art.- Nr.: 28848 und 28862

Anwendung
Zur Aufnahme von schnellwechselbaren Niederzug-Wechselbacken.

Ausführung
• Grundbacke mit Dauermagneten.

Hinweis
Nur in Verbindung mit Q.I.S-Wechselbacke Art.-Nr.: 28850100-160 / 28853100-160 verwendbar.

Lieferung
1 Stück Q.I.S-Niederzug-Grundbacke inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Backenhöhe:
45 mm
Backenbreite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Werkstückspannung, Hochdruck-Maschinenschraubstock, Zubehör, Einschraubbacke, Spannbacke, Spannbacken, ROEMHELD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.