Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Großfachregal-Anbaufeld 1500x800 mm, 3 Ebenen verzinkt, Auflage Spanplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEGZA20815S
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA20815S
EAN/GTIN:
     4250623702751
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfachregal mit Spanplatten Verzinkt

Anwendung
Das Schwerlastregal eignet sich für besonders breite und / oder schwere Lagergüter. Mit einer Fachlast von 350 kg pro Ebene können in diesem Regal auch schwere Lasten gelagert werden.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Regalgerüst verzinkt
• Gefache mit Spanplatten (P2) (Breiten: 1125 /1250 / 1500 / 2000 mm), Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
• Längsstabilisierung durch Traversen (Bauhöhe = 75 mm)

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
835 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
1200 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Anbauregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1520 mm
Nenntiefe:
800 mm
Ausführung:
Mit Spanplatte
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
3 STK
Nennlänge:
1500 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 196,76*
€ 245,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,73*
€ 290,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 209,26*
€ 291,42*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,56*
€ 374,25*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,25*
€ 445,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,52*
€ 413,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,89*
€ 398,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,66*
€ 392,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20820S
ab € 186,53*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20822S
ab € 251,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20825S
ab € 247,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH08015
ab € 55,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.