Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
HOFE Aktenregal-Anbaufeld 750x300 mm, 6 Böden lichtgrau, Traglast 60 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-HOFEHKA20307EX
Hersteller:
Hofe
Herst.-Nr.:
HKA20307EX
EAN/GTIN:
4250623706803
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal, einseitig Lichtgrau RAL 7035
Anwendung
Hochwertiges Akten-Steckregal aus Stahl zur Lagerung von Aktenordnern. Die hintere Anschlagkante sorgt dafür, dass die Ordner nicht durchgeschoben werden können.
Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Boden mit hinter Anschlagkante, Bodenkante 25 mm hoch
• Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
• Obere Bodenlage vollwertig nutzbar
• Ausführung mit Diagonalstreben
Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft
Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
335 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
650 kg
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Anbauregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
760 mm
Nenntiefe:
300 mm
Ausführung:
Einseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
6 STK
Nennlänge:
750 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
... >
Lagertechnik
>
Regale
>
Aktenregale
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Anbau-Regal
,
Anbauregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
steckregal h2000xb750xt300mm
,
lagerregal metallplatte
,
aktenregal lichtgrau
,
Lagertechnik
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Regal
,
HOFE
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,40*
€ 146,33*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,05*
€ 147,40*
Lager 711
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 119,23*
€ 148,44*
Lager 9587
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 121,16*
€ 150,83*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,49*
€ 150,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,39*
Zubehör
9900065051, Wandverankerung ZW 45 lichtgrau komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
KW45
ab € 8,84*
Zubehör
Akten-Steckregal, RAL 7035, Regalhöhe 2000 mm, einseitig, Anbauregal, BxT 1000 x 300 mm.
Julius vom Hofe
HKA20310EX
ab € 121,56*
Zubehör
Fachboden mit Trägern, verzinkt und kunststoffbeschichtet, BxT 750 x 300 mm.
Julius vom Hofe
K07302/040
ab € 12,79*
Zubehör
Fachteiler,Freistehend,f. Bodenkantung H 25mm,Stahl,RAL7035
Julius vom Hofe
K432520
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen