Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Grundfeld 1000x600 mm, 5 Böden lichtgrau, 140 kg HKG20610XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHKG20610XL
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20610XL
EAN/GTIN:
     4250623710039
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Fachbodenregal, einseitig Lichtgrau RAL 7035

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
635 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
1600 kg
Oberfläche:
Lackiert/blank
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Grundregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1060 mm
Nenntiefe:
600 mm
Ausführung:
Einseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
5 STK
Farbe:
Lichtgrau (Hellgrau)
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, schraub-grundregale, grundregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 160,43*
€ 231,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,17*
€ 236,03*
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 193,87*
€ 237,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,09*
€ 263,94*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,58*
€ 349,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,18*
€ 415,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,59*
€ 358,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,45*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 342,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060L/040
ab € 19,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 13,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,41*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,52*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 37,44*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 22,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 37,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,69*
Zubehör
Eurokraft
715341
ab € 87,38*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,11*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR20060C
ab € 151,19*
Zubehör
Eurokraft
715314
ab € 44,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.