Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HOFE Regalrahmen 3000x835 mm, lichtgrau 3 Verbinderbleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHKL30080A/3
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HKL30080A/3
EAN/GTIN:
     4250623712828
Suchbegriffe:
Regalrahmen
regalrahmen
Regalrahmen Zur individuellen Erstellung von Regalen

Anwendung
Rahmen komplett, mit 3 Verbinderblechen, Fußplatten, Kunstoffkappen und Sicherungsstifen.

Ausführung
• Mit 3 Verbinderblechen

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Tiefe:
835 mm
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Nenntiefe:
800 mm
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Höhe:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.