Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
HOFE Aktenregal-Anbaufeld 750x300 mm, 5 Böden verzinkt, Traglast 60 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-HOFEHZA17307EX
Hersteller:
Hofe
Herst.-Nr.:
HZA17307EX
EAN/GTIN:
4250623715195
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal, einseitig Verzinkt
Anwendung
Hochwertiges Akten-Steckregal aus Stahl zur Lagerung von Aktenordnern. Die hintere Anschlagkante sorgt dafür, dass die Ordner nicht durchgeschoben werden können.
Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Boden mit hinterer Anschlagkante, Bodenkante 25 mm hoch
• Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
• Obere Bodenlage vollwertig nutzbar
• Ausführung mit Diagonalstreben
Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• GS-geprüft
Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
335 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
550 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Anbauregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
760 mm
Nenntiefe:
300 mm
Ausführung:
Einseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
5 STK
Nennlänge:
750 mm
Höhe:
1750 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
... >
Lagertechnik
>
Regale
>
Aktenregale
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Anbau-Regal
,
Anbauregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
vom hofe steckregal anbau
,
lagerregal metallplatte
,
aktenregal anbau
,
Lagertechnik
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Regal
,
HOFE
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 78,47*
€ 98,58*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,91*
€ 99,10*
Lager 711
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 99,85*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,98*
€ 107,13*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,29*
€ 147,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,39*
Zubehör
9900065051, Wandverankerung ZW 45 lichtgrau komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
KW45
ab € 8,84*
Zubehör
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, einseitig, Anbauregal, BxT 1000 x 300 mm.
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 84,97*
Zubehör
Fachboden mit Trägern, verzinkt, BxT 750 x 300 mm.
Julius vom Hofe
Z07302/040
ab € 9,97*
Zubehör
Fachteiler,Freistehend,f. Bodenkantung H 25mm,Stahl,RAL7035
Julius vom Hofe
K432520
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen