Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Regalrahmen 2000x835 mm, verzinkt 2 Verbinderbleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHZL20080A/2
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZL20080A/2
EAN/GTIN:
     4250623721950
Suchbegriffe:
Regalrahmen
regalrahmen verzinkt
regalrahmen
regalrahmen hofe
Regalrahmen Zur individuellen Erstellung von Regalen

Anwendung
Rahmen komplett, mit 2 Verbinderblechen, Fußplatten, Kunstoffkappen und Sicherungsstifen.

Ausführung
• Mit 2 Verbinderblechen

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Tiefe:
835 mm
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Nenntiefe:
800 mm
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.