Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Regalrahmen 2350x435 mm, verzinkt 2 Verbinderbleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHZL23040A/2
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZL23040A/2
EAN/GTIN:
     4250623722193
Suchbegriffe:
Regalrahmen
regalrahmen verzinkt
regalrahmen
regalrahmen hofe
Regalrahmen Zur individuellen Erstellung von Regalen

Anwendung
Rahmen komplett, mit 2 Verbinderblechen, Fußplatten, Kunstoffkappen und Sicherungsstifen.

Ausführung
• Mit 2 Verbinderblechen

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Tiefe:
435 mm
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Nenntiefe:
400 mm
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Höhe:
2350 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.