Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Zusatzboden 750x300 mm, verzinkt Traglast 60 kg, inklusive Träger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEK07302/040
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     K07302/040
EAN/GTIN:
     4250623725040
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzboden für Aktenregale Lichtgrau 7035, einseitige Bauart

Anwendung
Schnelle und einfache Erweiterung der Fachböden

Ausführung
• Boden mit hinterer Anschlagkante
• Bodenkante 25 mm hoch
• Inklusive 4 Fachbodenträger
• Verzinkte Oberfläche + zusätzlicher Kunststoffbeschichtung

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Nachträglich einbaubar

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Nenntiefe:
300 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
ESD-fähig:
Nein
Nennlänge:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 18,54*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,78*
€ 19,79*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 20,18*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 15,27*
€ 21,93*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,98*
€ 26,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.