Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Zusatzboden 750x300 mm, lichtgrau Traglast 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEK07530S/040
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     K07530S/040
EAN/GTIN:
     4250623779401
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Zusatzboden für Fachbodenregale Lichtgrau 7035

Anwendung
Schnelle und einfache Erweiterung der Fachböden

Ausführung
• Bodenkante 40 mm hoch
• Inklusive 4 Fachbodenträger
• Verzinkte Oberfläche + zusätzlicher Kunststoffbeschichtung

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Nachträglich einbaubar

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Nenntiefe:
300 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
300 kg
ESD-fähig:
Nein
Nennlänge:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.