Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Zusatzboden 1000x600 mm lichtgrau Traglast 140 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEK10060L/040
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     K10060L/040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzboden für Fachbodenregale Lichtgrau 7035

Anwendung
Schnelle und einfache Erweiterung der Fachböden

Ausführung
• Bodenkante 40 mm hoch
• Inklusive 4 Fachbodenträger
• Verzinkte Oberfläche + zusätzlicher Kunststoffbeschichtung

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Nachträglich einbaubar

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Nenntiefe:
600 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
ESD-fähig:
Nein
Nennlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, fachboden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 28,50*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 18,93*
€ 28,70*
15 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 29,13*
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 32,65*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,97*
€ 43,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.