Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Seitenwand 3000x600 mm lichtgrau Segmente für Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEK513006
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     K513006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Vollblech-Seitenwand Lichtgrau RAL 7035

Anwendung
Nachträglich in Regalrahmen einsetzbar

Ausführung
• Segmente werden überlappend eingesetzt
• Inklusive Sicherungsstiften und verzinkten Halteklammern.
• Verzinkte Oberfläche + zusätzlicher Kunststoffbeschichtung
Weitere Informationen:
ESD-fähig:
Nein
Montageart:
Zum Stecken
Höhe:
3000 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Nenntiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.