Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Rückwand 2000x1000 mm 2 Segmente, verzinkt K562010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEK562010
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     K562010
EAN/GTIN:
     4250623729390
Suchbegriffe:
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
Vollblech-Rückwand Zur Ergänzung von Regalen

Anwendung
Höhe 2000 mm = 2 Segmente

Ausführung
• Inklusive verzinkte Haltehaken (je Segment 4 Stück) und Sicherungsstifte
• Lichtgrau RAL7035
Weitere Informationen:
ESD-fähig:
Nein
Breite:
1000 mm
Montageart:
Zum Stecken
Höhe:
2000 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rückwand steckregal blech, rückwand lagerregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 88,60*
€ 114,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,49*
€ 114,91*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 97,02*
€ 125,03*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,83*
€ 166,40*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.