Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Rückwand 2500x750 mm 3 Segmente, verzinkt K562507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEK562507
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     K562507
EAN/GTIN:
     4250623787673
Suchbegriffe:
Lagertechnik
Betriebsausstattung
Betriebsausstattungen
Betriebseinrichtung
Vollblech-Rückwand Zur Ergänzung von Regalen

Anwendung
Höhe 2000 mm = 3 Segmente

Ausführung
• Inklusive verzinkte Haltehaken (je Segment 4 Stück) und Sicherungsstifte
• Lichtgrau RAL7035
Weitere Informationen:
ESD-fähig:
Nein
Breite:
750 mm
Montageart:
Zum Stecken
Höhe:
2500 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.