Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Rückwand 2500x1000 mm 3 Segmente, verzinkt K562510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEK562510
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     K562510
EAN/GTIN:
     4250623729451
Suchbegriffe:
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
Vollblech-Rückwand Zur Ergänzung von Regalen

Anwendung
Höhe 2000 mm = 3 Segmente

Ausführung
• Inklusive verzinkte Haltehaken (je Segment 4 Stück) und Sicherungsstifte
• Lichtgrau RAL7035
Weitere Informationen:
ESD-fähig:
Nein
Breite:
1000 mm
Montageart:
Zum Stecken
Höhe:
2500 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rückwand steckregal blech, rückwand lagerregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 151,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 159,10*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,81*
€ 167,91*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,54*
€ 220,00*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.