Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Rückwand 2500x1300 mm 3 Segmente, verzinkt K562513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEK562513
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     K562513
EAN/GTIN:
     4250623729468
Suchbegriffe:
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
Vollblech-Rückwand Zur Ergänzung von Regalen

Anwendung
Höhe 2000 mm = 3 Segmente

Ausführung
• Inklusive verzinkte Haltehaken (je Segment 4 Stück) und Sicherungsstifte
• Lichtgrau RAL7035
Weitere Informationen:
ESD-fähig:
Nein
Breite:
1300 mm
Montageart:
Zum Stecken
Höhe:
2500 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rückwand steckregal blech, rückwand lagerregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 135,24*
€ 171,41*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 152,78*
€ 191,09*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,09*
€ 252,08*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.