Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Seitenwandgitter 3000x800 mm, verzinkt Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEZ530080
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     Z530080
EAN/GTIN:
     4250623755795
Suchbegriffe:
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand Steckregal
Gitter-Seitenwand Zur Ergänzung von Regalen

Anwendung
Gitter werden zwischen Rahmen und Fachböden verklemmt

Ausführung
• Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten
• Maschenweite / Drahtstärke: 50 x 50 x 2,5 mm

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Montageart:
Zum Stecken
Hergestellt in:
Deutschland
Nenntiefe:
785 mm
ESD-fähig:
Nein
Höhe:
2993 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckregalseitenwand, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 52,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 40,90*
€ 56,61*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,07*
€ 75,19*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.