Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Muldeneinsätze 1000x500 mm, verzinkt Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEZ541500
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     Z541500
EAN/GTIN:
     4250623755979
Suchbegriffe:
Aufsatzmulde Lagerregal
Lagerregalaufsatzmulde
Schüttgutmulde
aufsatzmulde lagerregal
Muldeneinsatz für Fachbodenregale Zur Lagerung von Kleinteilen oder Schüttgut

Anwendung
Bestehend aus 1 Vorderteil (110 mm hoch), 1 Rückteil (200 mm hoch) und 2 Seitenblechen

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz

Hinweis
Muldenteiler müssen extra bestellt werden
Weitere Informationen:
Montageart:
Zum Stecken
Hergestellt in:
Deutschland
Nenntiefe:
500 mm
ESD-fähig:
Nein
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 26,71*
€ 37,86*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 28,80*
€ 40,95*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,04*
€ 55,08*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.