Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Rückwand 3000x1300 mm 3 Segmente, verzinkt Z563013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEZ563013
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     Z563013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagertechnik
Betriebsausstattung
Betriebsausstattungen
Betriebseinrichtung
Vollblech-Rückwand Zur Ergänzung von Regalen

Anwendung
Höhe 3000 mm = 3 Segmente

Ausführung
• Inklusive verzinkte Haltehaken (je Segment 4 Stück) und Sicherungsstifte
• Verzinkte Oberfläche
Weitere Informationen:
ESD-fähig:
Nein
Breite:
1300 mm
Montageart:
Zum Stecken
Höhe:
3000 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.