Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Rückwandgitter 3000x1000 mm, verzinkt Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEZ583010
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     Z583010
EAN/GTIN:
     4250623756426
Suchbegriffe:
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Gitter-Rückwand Zur Ergänzung von Regalen

Anwendung
Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten

Ausführung
• Maschenweite / Drahtstärke: 50 x 50 x 2,5 mm
• Inklusive verzinkte Sicherungsleisten und Sicherungsstifte

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Montageart:
Zum Stecken
Hergestellt in:
Deutschland
ESD-fähig:
Nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, rückwandgitter, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 72,02*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 60,36*
€ 80,62*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,57*
€ 104,84*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.