Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Zusatzebene 2000x800 mm Abdeckung mit Stahlböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEZB08020
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     ZB08020
EAN/GTIN:
     4250623757553
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzebene für Großfachregale mit Stahlböden Verzinkt

Anwendung
Schnelle und einfache Erweiterung der Fachböden

Ausführung
• Ebene mit zwei oder drei Stahlböden
• Inklusive Auflagetraversen und Unterzügen

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Nachträglich einbaubar

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Nenntiefe:
800 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
ESD-fähig:
Nein
Nennlänge:
2000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 73,15*
€ 96,27*
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 101,20*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 111,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 111,56*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,15*
€ 149,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA20820B
ab € 222,83*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG20820B
ab € 249,27*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA25820B
ab € 296,13*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG25820B
ab € 328,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.