Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT XPA-Spanndorne für Durchgangsbohrung Durchmesser 13,5-20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-IBTX38150
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     X38150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen (Spannmittel)
Spannschraube
spannschrauben m8
XPA-Spanndorne für Bauteile mit Durchgangsbohrungen

Anwendung
Zum Spannen von Werkstücken.

Ausführung
• aus Stahl
• 5- Seitenbearbeitung möglich
• Mehrfachspannung möglich

Ausführung
• Der Durchmesser des Befestigungsflansches ist konzentrisch zum Spanndurchmesser, wodurch eine sehr gute Wiederholgenauigkeit gewährleistet wird
• platzsparend
• leicht bearbeitbar da aus Baustahl
• leicht anwendbar
Weitere Informationen:
Gewindeabmessung innen:
3 x M3
Dicke:
5.9 mm
Flanschdurchmesser:
37.5 mm
Spannkraft:
11.1 kN
Passende Zylinderschraube DIN 912:
M8
Abstand 2:
15 mm
Länge:
14 mm
Klemmhöhe:
19 mm
Abstand:
24.9 mm
Spanndurchmesser max.:
20 mm
Teilkreisdurchmesser:
29 mm
Spanndurchmesser min.:
13.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Spannpratzen, IBT
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,79*
ab € 53,29*
€ 67,25*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 53,53*
€ 67,29*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 55,50*
€ 69,85*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 54,50*
€ 71,53*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,88*
€ 116,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.