Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Doppelkeilspanner für Vorrichtungsplatten M8 Spannkraft 8,9 kN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-IBTX81000
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     X81000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner
Doppelkeilspanner für Vorrichtungsplatten

Anwendung
Mit den kompakten Doppelkeil-Spannelementen lassen sich zwei Werkstücke gleichzeitig spannen.

Ausführung
• die Mehrfachspannung minimiert den Platzbedarf und senkt so Nebenzeiten und Stückkosten
• ideal für runde und flache Teile
• hohe Spannkraft bis zu 27kN (2,7t)
• Preiswert
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
4
Schlüsselweite:
6 mm
Keilspannerhöhe:
25.4 mm
Keilspannerbreite:
24.8 mm
Gewindeabmessung:
M8
Spannkraft:
8.9 kN
Länge:
31.7 mm
Höhe 2:
12.7 mm
Breite:
20.8 mm
Anziehdrehmoment:
14.5 Nm
Höhe:
25.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Doppelkeilspanner, Schnellspanner, IBT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 67,94*
€ 84,94*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 85,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,40*
€ 101,17*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 106,78*
€ 135,35*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,35*
€ 161,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,63*
€ 150,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,72*
€ 146,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,60*
€ 143,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,78*
€ 127,07
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 26,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.