Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Doppelkeilspanner für Vorrichtungsplatten M10 Spannkraft 15,6 kN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-IBTX81500
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     X81500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner
Doppelkeilspanner für Vorrichtungsplatten

Anwendung
Mit den kompakten Doppelkeil-Spannelementen lassen sich zwei Werkstücke gleichzeitig spannen.

Ausführung
• die Mehrfachspannung minimiert den Platzbedarf und senkt so Nebenzeiten und Stückkosten
• ideal für runde und flache Teile
• hohe Spannkraft bis zu 27kN (2,7t)
• Preiswert
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
2
Schlüsselweite:
10 mm
Keilspannerhöhe:
38.1 mm
Keilspannerbreite:
37.3 mm
Gewindeabmessung:
M12
Spannkraft:
15.6 kN
Länge:
47.6 mm
Höhe 2:
19 mm
Breite:
30.8 mm
Anziehdrehmoment:
38.4 Nm
Höhe:
38.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Doppelkeilspanner, Schnellspanner, IBT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,88*
€ 174,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,28*
€ 176,25*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,80*
€ 177,05*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,78*
€ 279,78*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 279,78*
€ 332,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 261,36*
€ 311,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 255,17*
€ 303,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,93*
€ 290,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 228,78*
€ 272,25
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 114,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.