Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentaster ohne Messuhr Messtiefe 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-IF
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innentaster
Winkeltaster
innentaster
Innenfühlhebel-Messgerät

Anwendung
Zum Kontrollieren und Ausrichten von Bohrungen auf Werkzeugmaschinen und Messgeräten.

Ausführung
• Einspannen in Messstative möglich
• kleinste zu messende Bohrung Ø 6mm

Lieferung
ohne Messuhr
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
8 mm
Schaftlänge:
15 mm
Messtiefe:
60 mm
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.