Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER ICE BlasterTrockeneis-Reiniger L2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER1.574-200.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.574-200.0
EAN/GTIN:
     4054278294247
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Pelletizer
Trockeneis-Strahlgerät
kärcher zubehör
ICE BlasterTrockeneis-Reiniger L2P Spannung 230 V / 1 KW

Anwendung
Reinigung zu Wartungszwecken, Lackier- und Klebevorbereitung, Reinigung feiner Mechaniken, el. leitenden Teilen usw.

Ausführung
• Perfekte Anpassung der Leistung an verschiedene Objekte
• Individuelle Einstellung der Eis-Menge und Stärke Druckluft
• Schnelle Adaption an wechselnde Oberflächen und Empfindlichkeiten
• Kleiner Kompressor, einfache Bedienung, wirtschaftlich, niedrige Betriebskosten
• Trockeneisverbrauch 2 - 8 kg / h , Arbeitsdruck 0,7 - 10 bar
• Luftvolumen 0,07 - 0,8 m³ /min, Luftqualität trocken und ölfrei
• Ergonomische Strahlpistole, mit integrierter Beleuchtung. Eis-An-/Ausschalter direkt an der Pistole.
• Strahldruck, Betriebsstunden, Strahlminuten, Servicezeit über Display ablesbar. Trockeneismenge mit einem Knopf einstellbar
• CO₂ wird gezielt über Abgasschlauch abgeführt. Sicheres Handling, kein Kontakt mit den Trockeneispellets.

Ausführung
• Weltweit erstes Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO₂
• Dank eines innovativen Verfahrens werden bei Bedarf sofort Trockeneispellets aus flüssigem CO₂ gewonnen
• Da flüssiges CO₂ in Gasflaschen praktisch unbegrenzt haltbar ist, entfällt die gewohnt zeitraubende Trockeneislogistik.
• Dazu reduziert auch der sehr geringe Druckluftverbrauch des Geräts den infrastrukturellen Aufwand erheblich.
• Der IB 10/8 L2P reinigt besonders schonend – auch bei komplexen Konturen wie Rillen, Lager oder Nuten und bei starken Verunreinigungen wie eingebrannten Verkrustungen. Dabei werden Strahlmittelrückstände zuverlässig vermieden.

Lieferung
Geräteeinweisung durch Fachmann der Fa. KÄRCHER erforderlich
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Bruttogewicht:
92 kg
Leistungsaufnahme:
1000 W
Länge:
870 mm
Druck min.:
0.7 bar
Druck max.:
10 bar
Breite:
450 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Nennspannung:
230 V
Höhe:
970 mm
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
92 kg
Länge x Breite x Höhe:
870 x 450 x 970 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigunsgeräte, Hochdruckreiniger beheizt, Hochdruckreiniger unbeheizt, Hochdruck-Reiniger, KÄRCHER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.761,15*
€ 12.836,63*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.697,55*
€ 12.836,83*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.867,40*
€ 12.942,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.513,82*
€ 14.913,70*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.836,83*
€ 15.275,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.714,28*
€ 15.129,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.697,55*
€ 15.110,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.