Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Entsorgungssack Longopac PE Durchmesser 357 mm 60 l Inhalt 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER6.907-506.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.907-506.0
EAN/GTIN:
     4054278188362
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Entsorgungssack Longopac Mini Endlossack für Longopac Entsorgungssystem
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
4 STK
Akku-/Batterieanzahl:
0
Behälterinhalt:
60 l
Werkstoff:
PE
Akku enthalten:
Nein
Länge:
22 m
Gewicht:
5.4 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,28*
€ 146,41*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 114,91*
€ 147,19*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 190,02*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.