Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Industriesauger IVR 40/15 SC Behälterinhalt 40 l anthrazit 1.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER9.986-066.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.986-066.0
EAN/GTIN:
     4054278030067
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Industriesauger IVR 40/15 SC

Anwendung
Sichere Aufnahme feiner und auch brennbare Stäube

Ausführung
• Industriestaubsauger mit Filtertechnik der Staubklasse M
• Behältervolumen von 40 l
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Behälterinhalt:
40 l
Nennweite DN:
DN 50
Leistungsaufnahme:
1.5 kW
Staubklasse:
M
Schlauchinnendurchmesser:
50 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
IVR 40/15 Sc
Nennspannung:
400 V
Farbe:
Anthrazit
Frequenz min.:
50 Hz
Luftfördermenge:
58 l/s
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
128 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, asbestsauger kärcher, asbestsauger, Nass /Trockensauger, Industrie Staubsauger, Sauger Industrie, Hochleistungssauger, Spänesauger, Nass- und Trockensauger, KÄRCHER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.868,48*
€ 5.177,78*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.864,23*
€ 5.177,98*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.981,67*
€ 5.288,39*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.427,77*
€ 6.003,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.237,42*
€ 6.719,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.003,54*
€ 7.144,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.618,59*
€ 6.686,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.501,25*
€ 6.546,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.427,77*
€ 6.459,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.