Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Fugendüse biegbar 20 x 65mm Nennweite DN50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER9.988-403.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.988-403.0
EAN/GTIN:
     4054278302904
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
Düse Biegbare Fugendüse aus Silikon DN50
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Düsenbreite:
20 mm
Nennweite DN:
DN 50
Ausführung Düse:
Mit Fugendüse
Akku enthalten:
Nein
Düsengröße:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Industriesauger Sonderzubehör, KÄRCHER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,27*
€ 105,16*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,73*
€ 106,24*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 77,15*
€ 106,70*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,61*
€ 108,23*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.