Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NCA 90 Hochdruck-Maschinenschraubstock AlLMATIC kompatible Backenschnittstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KESEL04.25.065.0000
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.25.065.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstöcke NCA Spannsystem mechanisch-mechanisch

Anwendung
Hochdruckspanner mit konstanter Baulänge für hochpräzise Teile auf BAZ für waagrechten Einsatz.

Ausführung
• ALLMATIC- kompatible Backenschnittstelle.
• Schnellwechselsystem der Spindeleinheit.
• Stufen-Klickleisten-System Kesel und ALLMATIC.
• Wartungsfreie, gekapselte Spindel.
• Mechanischer Kraftverstärker.
• Stabiler Grundkörper aus Sphäroguss GJS-600.
• Bez.-Nr. 28813160 Spannweite B1, 0-263mm nur mir Vorsatzbacken.

Lieferung
1 Stück NCA-Schraubstock; inkl. Stufenbacken, 4 Spannpratzen und 1 Handkurbel
Weitere Informationen:
Spannweite bei umgekehrten Stufenbacken max.:
217 mm
Spannweite max.:
126 mm
Spannweite bei umgekehrten Stufenbacken min.:
91 mm
Spannkraft:
28 kN
Körperlänge:
305 mm
Länge max.:
340 mm
Spannkraftaufbau:
Mechanisch
Einspannhöhe:
80 mm
Spannweite min.:
0 mm
Höhe:
114 mm
Backenbreite:
90 mm
Gewicht:
15 kg
Spannweite bei umgekehrten Stufenbacken min./max.:
91-217 mm
Spannweite min./max.:
0-126 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinen-schraubstock mechanisch, maschinen schraubstock, kesel maschinenschraubstock, Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Schraubstock, Werkstückspannung, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, KESEL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.572,47*
€ 1.636,42*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.547,04*
€ 1.636,43*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.616,85*
€ 1.674,81*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.620,23*
€ 1.722,53*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.852,99*
€ 2.011,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,86*
€ 2.394,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,48*
€ 2.266,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,85*
€ 2.234,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,15*
€ 2.212,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,99*
€ 2.205,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.