Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NCA 125 Hochdruck-Maschinenschraubstock AlLMATIC kompatible Backenschnittstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KESEL04.25.165.0000
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.25.165.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstöcke NCA Spannsystem mechanisch-mechanisch

Anwendung
Hochdruckspanner mit konstanter Baulänge für hochpräzise Teile auf BAZ für waagrechten Einsatz.

Ausführung
• ALLMATIC- kompatible Backenschnittstelle.
• Schnellwechselsystem der Spindeleinheit.
• Stufen-Klickleisten-System Kesel und ALLMATIC.
• Wartungsfreie, gekapselte Spindel.
• Mechanischer Kraftverstärker.
• Stabiler Grundkörper aus Sphäroguss GJS-600.
• Bez.-Nr. 28813160 Spannweite B1, 0-263mm nur mir Vorsatzbacken.

Lieferung
1 Stück NCA-Schraubstock; inkl. Stufenbacken, 4 Spannpratzen und 1 Handkurbel
Weitere Informationen:
Spannweite bei umgekehrten Stufenbacken max.:
313 mm
Spannweite max.:
182 mm
Spannweite bei umgekehrten Stufenbacken min.:
131 mm
Spannkraft:
40 kN
Körperlänge:
424 mm
Länge max.:
483 mm
Spannkraftaufbau:
Mechanisch
Einspannhöhe:
100 mm
Spannweite min.:
0 mm
Höhe:
139.5 mm
Backenbreite:
125 mm
Gewicht:
35 kg
Spannweite bei umgekehrten Stufenbacken min./max.:
131-313 mm
Spannweite min./max.:
0-182 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinen-schraubstock mechanisch, maschinen schraubstock, kesel maschinenschraubstock, Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Schraubstock, Werkstückspannung, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, KESEL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.778,73*
€ 1.883,99*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.810,48*
€ 1.905,40*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.872,54*
€ 1.935,27*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.887,74*
€ 1.951,62*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.064,35*
€ 2.234,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.234,19*
€ 2.658,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,99*
€ 2.516,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.089,08*
€ 2.486,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.068,53*
€ 2.461,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.064,35*
€ 2.456,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.