Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Vollhartmetall-Gesenkfräser GWR 8,0 x 25 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER6121301
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     6121301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VHM-Fräser
Aufschraub-Gesenkfräser
Kugel-Kopierfräser
WSP-Gesenkfräser
Gesenkfräser mit Hartmetallschaft für Fräswendeplatten WPR…, WPV…, WPB…

Anwendung
Das breite Kieninger Gesenk- und Formenbauprogramm ist auf die Bedürfnisse des Hochleistungsanwenders ausgerichtet und gewährleistet höchste Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit.

Ausführung
• VHM-Schaft
• für runde Fräswendeplatten
• Hals zylindrisch
• ab Durchmesser 10 mm mit IKZ

Ausführung
• VHM sorgt für höchste Steifigkeit und Präzision
• höchste Plattensitzpräzision
• höchste Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
8 mm
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Werkstoff:
VHM
Anzahl Schneiden:
1 STK
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Länge:
100 mm
Passende Wendeschneidplatten-Nr.:
0 | 7
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Typ:
GWR
Freistellungsdurchmesser:
7 mm
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Freistellungslänge:
25 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
WPR
Schaftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten Gesenkfräser, Wendeplatten-Gesenkfräser, Wendeplatten-Kugelbahnfräser, vhm-fräser 8 mm, vhm fräser, Fräser, Hartmetall-, Hartmetall-Fräser, Vollhartmetall-Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall Gesenkfräser, Hartmetall Fräser, Fräser Hartmetall, Vollhartmetall Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,94*
€ 605,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,97*
€ 541,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,38*
€ 532,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,24*
€ 513,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.