Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Hartmetall Wechselschneidplatte WPV 08 mm LW610 Spanleitstufen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER6122543
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     6122543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Fräswendeplatte WPV-CF für Stahl- und HM-Gesenkfräser Nr. 16120 und 16121

Ausführung
• Sorten LCP30M und LCPK 10M mit Nanomold Gold-Beschichtung

Lieferung
Packungseinheit: bis Ø 20 mm = 10 Stück, Ø 25 und 32 mm = 5 Stück, Ausnahme: Bez.-Nr. 760-774
Weitere Informationen:
Kantenradius:
0.6 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Wendeschneidplattendurchmesser:
8 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
2 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
8 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Schneidkantenlänge:
9.5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LWNS10M/K10
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall
ISO-Bezeichnung:
WPV-CF 8
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Schlichtbearbeitung | Mittlere Bearbeitung | Schruppbearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
3 mm
ISO-Norm:
WPV-CF
Wendeschneidplatten-Nr.:
7
ap max.:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeschneidplatten für Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall, Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,58*
€ 500,4902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 375,60*
€ 446,964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,15*
€ 440,4785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,90*
€ 425,901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.