Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Hartmetall Wechselschneidplatte WPV 10 mm LW610 Spanleitstufen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER6122586
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     6122586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Fräswendeplatte WPV-CF für Stahl- und HM-Gesenkfräser Nr. 16120 und 16121

Ausführung
• Sorten LCP30M und LCPK 10M mit Nanomold Gold-Beschichtung

Lieferung
Packungseinheit: bis Ø 20 mm = 10 Stück, Ø 25 und 32 mm = 5 Stück, Ausnahme: Bez.-Nr. 760-774
Weitere Informationen:
Kantenradius:
0.8 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Wendeschneidplattendurchmesser:
10 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
2.5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Schneidkantenlänge:
11.5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LWNS10M/K10
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall
ISO-Bezeichnung:
WPV-CF 10
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Schlichtbearbeitung | Mittlere Bearbeitung | Schruppbearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
4 mm
ISO-Norm:
WPV-CF
Wendeschneidplatten-Nr.:
8
ap max.:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeschneidplatten für Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall, Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,09*
€ 503,4771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,32*
€ 453,7708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,72*
€ 443,5368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 359,07*
€ 427,2933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.