Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Hartmetall-Schneidplatte LW610 WPR-DN 25 mm für Buntmetalle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER6131306
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     6131306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Fräswendeplatte WPR-DN für Stahl- und HM-Gesenkfräser Nr. 16120 und 16121

Ausführung
• Sorten LCP30M und LCPK 10M mit Nanomold Gold-Beschichtung

Lieferung
Packungseinheit: bis Ø 20 mm = 10 Stück, Ø 25 und 32 mm = 5 Stück, Ausnahme: Bez.-Nr. 760-774
Weitere Informationen:
Kantenradius:
12.5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Wendeschneidplattendurchmesser:
25 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
4 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
25 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LWNS10M/K10
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall
ISO-Bezeichnung:
WPR-DN 25
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Schlichtbearbeitung | Mittlere Bearbeitung | Schruppbearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
6 mm
ISO-Norm:
WPR-DN
Wendeschneidplatten-Nr.:
5
ap max.:
0.35 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, kieninger wechselplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeschneidplatten für Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall, Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 65,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 384,87*
€ 457,9953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,96*
€ 456,9124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 349,06*
€ 415,3814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,81*
€ 405,5639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 327,55*
€ 389,7845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.