Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Hartmetall Wechselschneidplatte WPR-N 16 mm LC240Q/P40-TiCrN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER6131686
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     6131686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Fräswendeplatte WPR-N für Stahl- und HM-Gesenkfräser Nr. 16120 und 16121

Ausführung
• Sorten LCP40M und LCPK 10M mit Nanomold Gold-Beschichtung

Lieferung
Packungseinheit: bis Ø 20 mm = 10 Stück, Ø 25 und 32 mm = 5 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendurchmesser:
16 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
3 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
16 mm
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LCP40M/P40
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Guss
Beschichtung:
AlCrN
ISO-Bezeichnung:
WPR-N 16
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Mittlere Bearbeitung | Schruppbearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
5 mm
ISO-Norm:
WPR-N
Wendeschneidplatten-Nr.:
3
ap max.:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeschneidplatten für Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall, Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,84*
€ 422,2596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,65*
€ 417,2735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 329,67*
€ 392,3073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,01*
€ 377,2419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,78*
€ 356,7382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.