Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Hartmetall Wechselschneidplatte WPB-HF 12 mm LC630Q Backdraft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER6132176
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     6132176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Fräswendeplatte WPB-HF für Stahl- und HM-Gesenkfräser Nr. 16120 und 16121

Ausführung
• Sorten LCP30M und LCPK 10M mit Nanomold Gold-Beschichtung

Lieferung
Packungseinheit: bis Ø 20 mm = 10 Stück, Ø 25 und 32 mm = 5 Stück, Ausnahme: Bez.-Nr. 760-774
Weitere Informationen:
Kantenradius:
1.2 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendurchmesser:
12 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
2.5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
12 mm
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Schneidkantenlänge:
14 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LCPK30M/K30
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Beschichtung:
AlCrN
ISO-Bezeichnung:
WPB-HF 12
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Schlichtbearbeitung | Mittlere Bearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
5 mm
ISO-Norm:
WPB-HF
Wendeschneidplatten-Nr.:
9
ap max.:
0.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, kieninger wechselplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeschneidplatten für Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall, Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 46,958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 559,46*
€ 665,7574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 547,90*
€ 652,001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,95*
€ 596,1305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,89*
€ 575,8291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 469,58*
€ 558,8002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.