Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Hartmetall Wechselschneidplatte WPR-CF 10 mm LC610T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER6132337
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     6132337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Fräswendeplatte WPR-CF für Stahl- und HM-Gesenkfräser Nr. 16120 und 16121

Ausführung
• Sorten LCP40M und LCPK 10M mit Nanomold Gold-Beschichtung

Lieferung
Packungseinheit: bis Ø 20 mm = 10 Stück, Ø 25 und 32 mm = 5 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendurchmesser:
10 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
2.5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LCPK10M/K10
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Guss
Beschichtung:
AlCrN
ISO-Bezeichnung:
WPR-CF 10
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Schlichtbearbeitung | Mittlere Bearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
4 mm
ISO-Norm:
WPR-CF
Wendeschneidplatten-Nr.:
1
ap max.:
0.15 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, kieninger wechselplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeschneidplatten für Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall, Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 38,831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 455,79*
€ 542,3901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 453,38*
€ 539,5222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,57*
€ 487,3883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 402,70*
€ 479,213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 388,31*
€ 462,0889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.